Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89666266 Herst.-Nr.: 090927051 EAN/GTIN: 9005382264959 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Display-Kühlgerät schwarz neutral FKDv 4523-21.875 Ausgelegt für 304 0,5l PET/ 7 Facing 0,5l PET, 608 0,33l Dose/ 7 Facing 0,33l Dose, 40 kg Belastbarkeit Ablageflächen, 5 Verstellbare Ablageflächen, dynamisches Kühlsystem, schloss, analoge Temperaturanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 441 l | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 680 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gewerbekühlschrank liebherr, gastro kühlschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.100,48* | € 1.216,84* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.097,61* | € 1.217,80* | | | | | 65 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.335,20* | € 1.468,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|