Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen Transportwagen Ladefläche 1.040 x 600 mm Traglast 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen Transportwagen Ladefläche 1.040 x 600 mm Traglast 200 kg
Magazinwagen Transportwagen Ladefläche 1.040 x 600 mm Traglast 200 kg
Magazinwagen Transportwagen Ladefläche 1.040 x 600 mm Traglast 200 kg
Artikel-Nr.:
     353-139491
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.800
EAN/GTIN:
     4035694001855
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Magazinwagen/Transportwagen 1040x600mm 200 kg

Der Magazinwagen ist aus starkem, pulverbeschichtetem Stahlrohr (RAL 5010 enzianblau) gefertigt und stabil verschweißt.
Die Ladefläche besteht aus einer Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor.
Der Magazinwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummi-Bereifung ausgestattet. Beiden Lenkrollen verfügen über eine Feststellbremse.

Die Eigenschaften:

  • Stahlschweißkonstruktion
  • Querrohr im Schiebebügel
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche aus Buchendekor
  • Magazinwagen aus Stahl pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge grau "spurlos"
  • mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Faden- und Fußschutz
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Traglast: 200 kg
  • Außenmaße: 1.220x600x910 mm
  • Ladefläche: 1.040x600 mm
  • Durchmesser Räder: 125 mm
  • Ladehöhe: 185 mm
  • Höhe Querrohr im Schiebebügel: 555 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Durchmesser Räder:
125 mm
Eigengewicht:
19 kg
Ladefläche:
1.040 x 600 mm
Abmessung:
1.220x600x910 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Magazinwagen,Schiebewagen,Bügelwagen,Wagen,Rollwagen,Kommissionierwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,03*
€ 144,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 146,45*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,91*
€ 148,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 153,83*
Lager 353
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 182,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 153,19*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,51*
Ähnlich
Cordes
00016570
ab € 102,32*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 144,39*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,61*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.