Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen Transportwagen Ladeflßche 880 x 500 mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 975 x 500 x 966 mm
Schiebebügelwagen 975 x 500 x 966 mm
Artikel-Nr.:
     353-166046
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.100
EAN/GTIN:
     4035694000056
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen

Magazinwagen/Transportwagen 880x500mm 400 kg

Der Magazinwagen ist aus starkem, pulverbeschichtetem Stahlrohr (RAL 5010 enzianblau) gefertigt und stabil verschweißt.
Die Ladefläche besteht aus einer Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor.
Der Magazinwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummi-Bereifung ausgestattet. Beiden Lenkrollen verfügen über eine Feststellbremse.

Die Eigenschaften:

  • Stahlschweißkonstruktion
  • Querrohr im Schiebebügel
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche aus Buchendekor
  • Magazinwagen aus Stahl pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge grau "spurlos"
  • mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Faden- und Fußschutz
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Traglast: 400 kg
  • Ladefläche: 880x500 mm
  • Durchmesser Räder: 160 mm
  • Außenmaß: 975x500x966 mm
  • Eigengewicht: 24 kg
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
975 x 500 x 966 mm
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Räder:
160 mm
Eigengewicht:
24 kg
Ladefläche:
880 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen,Transportkarre,Schiebewagen,Plattformwagen,Magazinwagen,Schiebegriffwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,07*
€ 150,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 153,40*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 129,60*
€ 155,63*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,28*
€ 157,23*
Lager 353
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 200,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,38*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,38*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,63*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,42*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,19*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,27*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.