Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche 180x265mm weiß Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche 180x265mm weiß Typ D
Luftpolstertasche 180x265mm weiß Typ D
Artikel-Nr.:
     353-7107
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     2FVAF000104
EAN/GTIN:
     4009445023038
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die Luftpolsterversandtaschen sind leicht verschließbar durch einen Selbstklebestreifen. Im Inneren schützt das Bag-in-Bag-Luftpolster Ihr Produkt. Die Eigenschaften im Überblick: • 100 Stück pro Karton • 100 % recyclingfähig • geringes Eigengewicht, dadurch portosparend • leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Breite:
180 mm
Typ:
D
Farbe:
weiß
Stück pro Palette:
3600
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2381*
€ 0,2661*
5 Tage
6833
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,504*
Lager 353
108
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 18,79*
9 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,14*
€ 32,82*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 56,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-31320
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-31337
ab € 0,113*
Sonstiges
Arofol
OE-31351
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31368
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000108
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
BUG-14D-WEI
ab € 10,35*
Sonstiges
1-PACK
BUG-17G-WEI
ab € 15,02*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,85*
Sonstiges
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,29*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.