Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA Handstretchfolie 20 my schwarz 500 mm x 300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     3549-210008
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     210008
EAN/GTIN:
     4025648436000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie

Bei der Stretchfolie SPADA® Handstretchfolie schwarz handelt es sich um eine LLDPE Folie zum Bündeln und Schützen von unterschiedlichen Waren wie z.B. Palettenware. Durch die schwarze Folie wird die Stretchfolie auch oft genutzt, um die Sicht auf wertvolle Ware während des Transportes zu verhindern.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Dicke:
0,02 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
523
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 11,60*
1 Tag
811
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 9,11*
€ 11,65*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,49*
€ 11,67*
1 Tag
489
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 9,10*
€ 11,74*
Lager 3549
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,23*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,23*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,84*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,38*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,19*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.