Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Chemikalienbindevlies Multiformat P-F2001, 120 mm x 15.2 m, 3 pro Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3549-7000002024
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
  • Schnelle, effektive Eindämmung und Reinigung. Gefaltetes Bindevlies (120 mm breit bei 15,2 m Länge), absorbiert insgesamt 38 Liter.
  • Geeignet für die meisten Chemikalien
  • Verbessert die Sicherheit im Betrieb
  • Einfach zu entsorgen
  • Sicherheit am Arbeitsplatz

Das Bindevlies Multiformat vereint die bequeme Handhabung und Vielseitigkeit von vier Bindevliesen in einem, um Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen. Perforiert im Abstand von 16 Zoll, sodass Sie die gewünschte Länge auswählen können.

Das Chemikalienbindevlies besteht zum größten Teil aus inerten Polypropylenfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über ein hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Das Multiformat vereint vier Formate in einem Produkt: einsetzbar als Schlauch, Kissen, Tuch oder Vliesbahn.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 153,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 290,30*
€ 366,12*
Lager 3549
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 290,41*
€ 379,78*
1
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 400,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 373,93*
€ 446,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 759,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
62313
ab € 84,48*
Zubehör
3M
89794822
ab € 10,98*
Zubehör
3M
89794855
ab € 26,03*
Zubehör
3M
3632533
ab € 102,22*
Zubehör
3M
8812
ab € 1,23*
Zubehör
3M
SJ5017S
ab € 0,20*
Zubehör
3M
SJ5023G
ab € 0,18*
Zubehör
3M
SJ5382T
ab € 0,0408*
Zubehör
3M
SJ6506T
ab € 0,0694*
Zubehör
3M
36852
ab € 423,41*
Zubehör
3M
S-60710
ab € 28,63*
Zubehör
3M
FT-10
ab € 164,75*
Zubehör
3M
FT-30
ab € 163,97*
Zubehör
3M
3526S15
ab € 10,75*
Zubehör
3M
3572S25
ab € 177,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.