Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T, Transluzent, Blau, 19 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3549-7000048628
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp

19 mm x 33 m

Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.

  • Sorgt für eine saubere Farbkante und hervorragende Farbtrennung bei Hochtemperatur-Lackierprozessen
  • Bietet optimale Anpassungsfähigkeit für geschwungene Formen und vertiefte Objekte
  • Verwendet einen druckempfindlichen Naturkautschuk-Klebstoff, der zuverlässig auf Oberflächenkonturen haftet
  • Bietet eine optimale Leistung bei Temperaturen bis 149 °C für bis zu 30 Minuten
  • Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde
  • Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
  • Leichtes Maskieren in engen Kurven
  • Hohe Soforthaftung
  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit
  • Sehr gute Dauerhaltekraft
  • Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit

Das Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL ist ein anschmiegsames Klebeband, mit dem scharfe Farblinienkanten und Farbtrennung bei Kurven und geraden Linien erzielt werden können. Es hat sich bei Lackierarbeiten unter hohen Temperaturen bewährt, bei denen ein anpassungsfähiges Klebeband erforderlich ist.

Ein anschmiegsames Klebeband für scharfe Farbkanten
Das Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL verfügt über einen druckempfindlichen Naturkautschuk-Klebstoff, der zuverlässig auf Oberflächenkonturen haftet. Das glatte Vinyl-Trägermaterial sorgt für Anpassungsfähigkeit für die Arbeit mit komplexen Formen und gekrümmten Oberflächen. Dank seines speziell entwickelten Trägermaterials hebt sich dieses Klebeband nicht an Ecken oder in vertieften Bereichen ab. Das Klebeband lässt sich nach Brennzyklen mit Temperaturen von bis zu 149 °C für 30 Minuten rückstandsfrei ablösen.

Hält Hitzebelastungen stand und lässt sich rückstandslos entfernen
Das Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL verfügt über ein hitzebeständiges Trägermaterial aus Vinyl für ein sauberes Entfernen am Stück, sodass Produktionszeit gespart werden kann. Die Kombination aus Vinyl-Trägermaterial und Kautschuk-Klebstoff mit Brennzyklen von 30 Minuten bei hohen Temperaturen bis zu 149 °C sorgt für einen starken Halt und hinterlässt beim Entfernen nur minimale Klebstoffrückstände. Es ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und sollte nicht im Freien eingesetzt werden.

Erzielen Sie eine scharfe Farbtrennung mit 3M Anpassungsfähigen Klebebändern und Zierstreifen-Farblinienbändern
Als anerkannter Pionier und führender Entwickler von Industrieklebebändern, Klebstoffen und mehr hat 3M eine Auswahl anpassungsfähiger Klebebänder und Zierstreifen-Farblinienbänder entwickelt, die selbst für die anspruchsvollsten industriellen Lackierarbeiten geeignet sind. Diese Klebebänder zeichnen sich durch eine branchenführende Technologie aus, die scharfe Farbkanten und Farbtrennungen ermöglicht und gleichzeitig Farbdurchschlag und ein Ablösen an den Kanten verhindert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
5 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,65*
27 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 14,57*
€ 18,86*
1
€ 8,95*
ab € 20,06*
€ 27,49*
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 144 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 192 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 240 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 480 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 1.790,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8515066
ab € 382,42002*
Zubehör
3M
3120301P
ab € 32,89*
Zubehör
3M
ACU-10
ab € 132,80*
Zubehör
3M
ACU-14
ab € 61,45*
Zubehör
3M
764B5033
ab € 5,17*
Zubehör
3M
764O50
ab € 4,93*
Zubehör
3M
764R5033
ab € 5,61*
Zubehör
3M
764S50
ab € 5,67*
Zubehör
3M
TORACCS
ab € 4,98*
Zubehör
3M
460683
ab € 1,60*
Zubehör
3M
460678
ab € 1,54*
Zubehör
3M
460629
ab € 1,45*
Zubehör
3M
464475
ab € 3,54*
Zubehör
3M
464822
ab € 3,18*
Zubehör
3M
464047
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.