Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2206 160 Stielkasserolle Topf hohe Form Edelstahl Induktion Gastro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13251/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13251/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2206 160 Stielkasserolle Topf hohe Form Edelstahl Induktion Gastro
Artikel-Nr.:
     3551-2206/160
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2206/160
EAN/GTIN:
     4003625220613
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie

Stielkasserolle hohe Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet mit hochglänzendem Schüttrand, verkapselter Sandwichboden, induktionsgeeignet, handlicher Hohlstielgriff mit Schutzplatte, extra schwere Qualität
Volumen: 2,5 l, Durchmesser innen: 16 cm, Höhe außen: 13 cm, Bodendurchmesser: 15 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Suchbegriffe: Stiel-Kasserolle, Stiel-Topf, Stielkasserolle, Stieltopf, Bouillonkessel, Bouillontopf, Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, kasserolle, Edelstahl Induktion Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 16,89*
€ 22,25*
11 Tage
50
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 22,28*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,71*
€ 27,32*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/160
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.