Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3160 220 Sieb mit Einsatz 22cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13720/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13720/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3160 220 Sieb mit Einsatz 22cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-3160/220
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3160/220
EAN/GTIN:
     4003625316002
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Passier- und Brühsieb ganz aus Edelstahl 18/10, Gestell elektropoliert, hygienische Konstruktion, Griff ist handlich oval, besonders stabil durch Verstärkungsbügel, zusätzliche Einsätze (siehe 3161) einfach auswechselbar, Standard: Lieferung mit mittlerem Gewebe, extra stabile Qualität
Volumen: 3,5 l, Durchmesser: 22 cm, Stiellänge: 37,5 cm [Siebe mit mittlerem Gewebe (1,5 mm).]

Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, Brüh-Sieb, Brühsieb, Passier-Sieb, Passiersieb, passiersieb 22 cm, brühsieb, großküchensieb contacto, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 47,33*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,41*
€ 52,68*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 41,76*
€ 53,34*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.