Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten Typ 476FU (476FU)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-476FU
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
476FU
EAN/GTIN:
4250384712655
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Typ 476FU (476FU)
Absperrpfosten Typ 476FU
umlegbar- mit Dreikantverschluß, zum Aufdübeln,
Ø 76mm, feuerverzinkt,
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten stahl umlegbar dreikant
,
absperrpfosten klappbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpfosten Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 118,73*
€ 150,32*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 118,71*
€ 150,34*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 128,06*
€ 162,35*
Lager 874SW
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,24*
€ 175,78*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 180,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3551
Versand:
Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3551
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Bodenhülse Verschluss Ø 76 mm
Schake
ab € 7,69*
Zubehör
Abdeckkappe mit Federverschluss
Schake
ab € 13,41*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß, 6 mm
STEIN HGS
ab € 30,57*
Zubehör
BefestigungsschraubensatzTyp 1, 4Schrauben 8x80mm mit Kunststoffdübel D10mm
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Bodenhülse für umlegbare Parkplatzsperre zum Einbetonieren
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Bodenhülse Ø 76 mm
Schake
ab € 12,08*
Zubehör
Bodenhülse Ø 76 mm
Schake
ab € 16,85*
Zubehör
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Hakenglied rot Kunststoff 6 mm
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schlüssel für Profilzylinder 'Ersatz'
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schäkel für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Steck-Dreikantschlüssel 8 mm
Schake
ab € 4,31*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen