Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kreidetafel SP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/106727/full/107064-00.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/106727/full/107064-00.jpg
Design-Kreidetafel SP grün
Artikel-Nr.:
     3551-Magnetoplan-1240595
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     Magnetoplan-1240595
EAN/GTIN:
     4013695026619
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Design-Kreidetafel SP grün

magnetoplan Design-Kreidetafel SP, grün, 1500 x 1200 mm. Die klassische Kreidetafel in schlichtem, elegantem Design: Magnethaftend, mit Kreide beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen) Mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung für mehr Stabilität Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör.

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Schreibtafel, Schultafel, kreidetafel grün 150 x 120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Kreide-Tafel Kreidetafel Magnet-Board Magnet-Tafel Magnet-Wand Magnetboard Magnettafel Magnetwand Schreibtafel Schultafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 107,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 107,79*
7 Tage
79
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 115,15*
€ 4,95*
ab € 94,21*
€ 126,41*
Lager 3551
30
€ 7,95*
ab € 110,88*
€ 142,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,57*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 3,81*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.