Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Kreidetafel
>
Artikel
magnetoplan Design-Kreidetafel SP, grün (1500x1200mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1240595
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240595
EAN/GTIN:
4013695026619
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
magnetoplan Design-Kreidetafel SP Die klassische Kreidetafel in schlichtem, elegantem Design:
Magnethaftend, mit Kreide und Kreidemarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche
Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft
Zu 98 % recycelbar
Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
Inkl. durchgehender Ablageleiste (nicht abnehmbar) und Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Größe:
1500x1200mm
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtafel
,
Schultafel
,
kreidetafel grün 150 x 120cm
,
magnet board
,
magnet-board 1,50 m x 1,00 m
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 107,76*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 107,79*
Lager 3636
7 Tage
79
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 115,15*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 94,21*
€ 126,41*
Lager 3551
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 110,88*
€ 142,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreide farbig
magnetoplan
12306
ab € 2,57*
Zubehör
Kreide weiß, Inhalt 72 Stück
magnetoplan
12305
ab € 3,81*
Zubehör
Takkis im Spender, selbstklebend
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen