| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Magnetoplan-13410000 Herst.-Nr.: Magnetoplan-13410000 EAN/GTIN: 4013695067520 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Design-Glasboard brillant-weiß, 2400 x 1200 mm. Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind beschreibbar, Notizen, Fotos & Co lassen sich magnethaftend befestigen. Sie überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Gefertigt aus hochglänzendem ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität, hängen sie frei schwebend vor der Wand. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. In brillant-weiß sowie den Trendfarben tief-schwarz und intensiv-rot, werden sie zum Eyecatcher an jeder Wand. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Mehr noch: Sie geben jedem Raum eine moderne, individuelle Note. Aus hochglänzendem, ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität Magnethaftend, mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar + feucht zu reinigen In den Farben brillant-weiß, tief-schwarz + intensiv-rot Aufhängung frei schwebend vor der Wand (bis Größe 1200 x 900 mm horizontal + vertikal montierbar) Lieferung inkl. Montagematerial Für die Anwendung empfehlen wir die speziell entwickelten magnetoplan Design-Magnete für Glasboards (4 Stk., Art.-Nr. 1681020). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderation Whiteboards Präsentation |
| | |
| |