Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubtisch höhenverstellbar, 1200x800x620-1280, Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63264/full/platte-102-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63264/full/platte-102-1.jpg
Elektro-Hubtisch höhenverstellbar, 1200x800x620-1280, Buche/Silber
Artikel-Nr.:
     3551-N-08E1208-BS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1208-BS
EAN/GTIN:
     4038933519869
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch

Elektro-Hubtisch höhenverstellbar, 1200x800x625-1285, Buche/Silber

Beschreibung des Programms:

Elektro Pro+

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1285 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz. Hubgeschwindigkeit 40 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <42 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch xe19/6, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, Elektro Pro Rechtecktisch Hubschreibtisch Sitz-Steh-Schreibtisch Stehschreibtisch Höhenverstellbarer Schreibtisch einstellbarer Schreibtisch ergonomischer Schreibtisch elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,97*
€ 1.021,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,18*
€ 1.026,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,74*
€ 1.092,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,76*
€ 1.110,66*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.240,17*
€ 2.401,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,42*
€ 2.857,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,86*
€ 2.829,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,35*
€ 2.743,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,81*
€ 2.698,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,17*
€ 2.665,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,39*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,38*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 221,45*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,98*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 92,85*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,22*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,07*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,62*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,45*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,54*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,35*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,83*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.