Außenmaße: 600 x 400 x 170 mm (B/T/H)
Innenmaße: 570 x 370 x 165 mm (B/T/H)
Boden und Seiten geschlossen
ca. 35 Ltr.
Offene Handgriffe
Material: 1A Neumaterial PP Copo
Farbe: silbergrau
Traglast: 25 kg
EAN-Nr: 4035694011700