Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52550/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52550/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.021
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.021
EAN/GTIN:
     4035694006317
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre

Außenmaße: 620 x 460 x 1.110 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 400 x 150 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694006317

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 88,70*
    € 110,20*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 83,76*
    € 110,23*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 87,38*
    € 111,14*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 86,86*
    € 112,97*
    18 Tage
    18
    Frei Haus
    ab € 94,89*
    € 117,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,20*
    € 131,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,94*
    € 129,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,53*
    € 123,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,59*
    € 118,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,70*
    € 105,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 6,075*
    Zubehör
    Cordes
    00017120
    ab € 27,31*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.