Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 400x150mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202873
202873
202873
Artikel-Nr.:
     711-202873
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.021
EAN/GTIN:
     4035694006317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
  • Höhe x Breite 1110 x 620 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1110 mm
Breite:
620 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Rodel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 89,42*
€ 111,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 111,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,41*
€ 112,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,63*
€ 113,83*
Lager 711
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,075*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,30*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.