Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.214
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.214
EAN/GTIN:
     4035694000810
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
Etagenwagen hoch

Außenmaße: 910 x 500 x 1.530 mm (B/T/H)

Ladefläche: 815 x 455 mm (B/T)

Ladehöhe: 270 / 530 / 805 / 1.080 / 1.350 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 200 /215 / 215 / 215 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 festes und 4 variable Tabletts
  • Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand
  • Tabletts aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Traglast je Tablett: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694000810

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, cordes plattformwagen, abräumwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 438,20*
    € 499,03*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 441,40*
    € 504,16*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 447,85*
    € 510,84*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 424,41*
    € 512,16*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 439,07*
    € 524,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 510,84*
    € 607,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 505,77*
    € 601,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 485,46*
    € 577,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 472,18*
    € 561,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 447,85*
    € 532,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,34*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,47*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,69*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 29,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,96*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 55,15*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,77*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,15*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,93*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,66*
    Zubehör
    Cordes
    00016843
    ab € 26,16*
    Zubehör
    Cordes
    00016847
    ab € 41,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.