Außenmaße: 910 x 500 x 1.530 mm (B/T/H)
Ladefläche (Grundboden):
850 x 500 mm (B/T)
Ladefläche (Etagenboden):
845 x 485 mm (B/T)
Ladehöhen: 255 / 805 / 1.350 mm
Lichte Höhe zwischen den Etagen:
535 / 530 mm
Ausführung:
Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig
Traglast je Etagenboden: 80 kg
Winkelstahlrahmen, bündig
Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 250 kg
EAN-Nr.: 4035694009998
Zentralbremse: EasySTOP einseitig
TÜV-zertifiziert: Ja