Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
ESD-Tischwagen
>
Artikel
ESD - Etagenwagen hoch mit 3 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm, Traglast 250kg, RAL 7024 graphitgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-sw-500.258
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sw-500.258
EAN/GTIN:
4035694009998
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekor- spanplatten; lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 15 mm; bei den schweren ESD Tischwagen Ladeflächen bündig; Etagen- böden bei den ESD Etagenwagen eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratz- fest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunst- stofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fuß- schutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Hinweis: Diese Wagen eignen sich, wenn eine stati- sche Aufladung des Transportgutes oder des Trans- portgerätes verhindert werden soll, z.B. Kunststoffe, elektronische Geräte, usw. gemäß EN 61340
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
910 x 500 x 1.530 mm
Ladefläche:
850 x 500 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
45,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
ESD Wagen
>
ESD-Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagen
,
esd-etagenwagen cordes
,
esd etagenwagen
,
ESD-Schiebegriffwagen
,
esd-etagenwagen
,
esd-tischwagen
,
Eurokastenroller
,
Ablagewagen
,
Griffroller
,
ESD-Griffroller
,
Euro-System Roller
,
ESD Euro-System Roller
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,61*
€ 440,59*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,10*
€ 440,61*
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 406,10*
€ 446,80*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 466,60*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 437,44*
€ 521,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,61*
€ 524,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-700.860
ab € 987,08*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-800.860
ab € 1.227,11*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-700.867
ab € 1.335,04*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-800.867
ab € 1.474,14*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,11*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-800.872
ab € 1.460,47*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,47*
Ähnlich
ESD Etagenwagen fest verschweißt
Cordes
sw-800.868
ab € 1.512,81*
Ähnlich
ESD Eurokastenwagen mit 5 ESD Böden
Cordes
sw-610.315
ab € 707,15*
Ähnlich
ESD Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700mm
Variofit
sw-700.141
ab € 275,06*
Ähnlich
ESD Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800mm
Variofit
sw-800.141
ab € 319,82*
Ähnlich
ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen
Cordes
sw-600.939
ab € 543,26*
Ähnlich
ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen
Cordes
sw-600.959
ab € 537,38*
Ähnlich
ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen
Cordes
sw-600.773
ab € 588,20*
Ähnlich
ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen
Cordes
sw-600.775
ab € 731,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen