Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.242
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.242
EAN/GTIN:
     4035694009141
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.060 x 700 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche (Tablett):

965 x 655 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 805 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 mm

weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester Boden und 1 variables Tablett
  • Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand
  • Boden und Tablett aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden bzw. Tablett: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694009141

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 280,64*
    € 325,34*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 264,47*
    € 325,37*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 272,59*
    € 332,89*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 306,92*
    € 383,41*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 309,07*
    € 392,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 325,34*
    € 387,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 322,33*
    € 383,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,18*
    € 359,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,31*
    € 353,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,64*
    € 333,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016836
    ab € 361,05*
    Ähnlich
    Cordes
    00016819
    ab € 214,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016816
    ab € 192,06*
    Ähnlich
    Cordes
    00016828
    ab € 236,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00016834
    ab € 357,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00016818
    ab € 232,32*
    Ähnlich
    Cordes
    00016826
    ab € 303,37*
    Ähnlich
    Cordes
    00016831
    ab € 287,61*
    Ähnlich
    Cordes
    00016786
    ab € 406,01*
    Ähnlich
    Cordes
    00016824
    ab € 254,84*
    Ähnlich
    Cordes
    00016820
    ab € 235,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00016833
    ab € 321,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00016825
    ab € 276,29*
    Ähnlich
    Cordes
    00016817
    ab € 211,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00016832
    ab € 315,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.