Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Stirnwandwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Schiebebügelwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51810/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51810/full/cordes-banner.jpg
Doppel Stirnwandwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Schiebebügelwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.202
EAN/GTIN:
     4035694000162
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Doppel-Stirnwandwagen mit Holz

Außenmaße: 1.390 x 800 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 515 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Ladefläche und Stirnwände aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000162

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, Stirnwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,62*
    € 227,41*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 199,85*
    € 231,80*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 207,84*
    € 234,81*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 209,76*
    € 235,93*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 216,79*
    € 244,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,81*
    € 279,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,17*
    € 277,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,24*
    € 266,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,44*
    € 261,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,84*
    € 247,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 80,84*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,24*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,63*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,66*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,66*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,55*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 21,12*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,90*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.