Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601397
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.202
EAN/GTIN:
     4035694000162
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Doppel-Stirnwandwagen, Stirnwandhöhe 500 mm

Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Ladefläche Höhe:
295 mm
Eigengewicht:
45,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, 30205474, Doppel-Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Langgut-Wagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,25*
€ 228,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 232,92*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,92*
€ 235,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,49*
€ 245,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 247,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,37*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,43*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,01*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.