Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec Solvex® 09-922 (ex Neox), Gr.10, schwarz, Neopren, Schutzstulpe, Länge: 300mm, EN 374, EN 407, EN 511, C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
362I-1006709
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
992210
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec Solvex® 09-922 (ex Neox), Gr.10, schwarz, Neopren, Schutzstulpe, Länge: 300mm, EN 374, EN 407, EN 511, CE Kat. III
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Material:
Neopren
Norm:
EN 374, EN 407, EN 511, CE Kat. III
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Primäirindustrien:
Chemisch / Metallverarbeitung / Maschinen und Anlagen
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
neoprenhandschuhe gr10
,
handschuh rettungsanzug
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Chemikalienhandschuh|handschuh|handschuhe|arbeitshandschuh|ansell|neopren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 93,23004*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,76917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,91008*
€ 140,313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,06*
€ 139,3014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,59*
€ 133,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,09008*
€ 129,8172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,23004*
€ 110,94375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen