Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4090, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 4090, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Loctite 4090, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1042388
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1778011
EAN/GTIN:
     5010266006246
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite 4090, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
50 g
Gebinde:
Kartusche
Hersteller:
Henkel
GHS:
GHS07
Signalwort:
Achtung
H-Sätze:
H302|H315|H319|H335|H412
Ursprungsland:
Irland 01/24

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Klebstoffe|dichtstoffe|dichtungen|loctite
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 52,58*
11 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 52,84*
23 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 58,30*
3 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 47,83*
€ 60,70*
Lager 362
3
1
€ 4,79*
ab € 49,25*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,985* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
267452
ab € 43,83*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
Zubehör
Henkel
STATIKMISCHER FÜR MAN. ANW. 50ML, 3,2 MM
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.