Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C grün, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Glasfaser, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C grün, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Glasfaser, EN 388
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C grün, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Glasfaser, EN 388
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 2
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 3
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 4
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 5
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 6
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9900, Gr. 11 Level C - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1103784
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92141
EAN/GTIN:
     5701952921416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
  •  Extrem langlebig

  •  Schnittschutz (Klasse C)

  •  Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen

  •  Exzellente Passform

  •  Hervorragendes Tastempfinden

  •  Einzigartige Atmungsaktivität

  •  Sicherer und präziser Griff

  •  OekoTex-zertifiziert

  •  Mit Sanitized vorbehandelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
OX-ON A/S
Größe:
11
Farbe:
grün
Norm:
EN 388 (4X31C) CE Kat. II
Material:
Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Glasfaser
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh level c, OX-ON| Arbeitshandschuhe| Montagehandschuhe| Schnittschutz| Schnittschutzhandschuhe| Cut Advanced 9900
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
12
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,01*
Lager 362
83
12
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 6,02*
7 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,06*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 6,10*
2 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.