Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Evercushion® PLUS footbed, Gr. 40 ---


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Evercushion® PLUS footbed, Gr. 40 ---
Puma Evercushion® PLUS footbed, Gr. 40 ---
Artikel-Nr.:
     362I-1149949
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204510500000040
EAN/GTIN:
     4051428032896
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
evercushion® PLUS Die evercushion® PLUS Einlegesohle ist ein richtiges Hochleistungs Fußbett. Die Kombination aus zellularem, weichen Polyurethan und PORON® schützt besonders die beim Gehen und Stehen stark beanspruchten Bereiche des Fußes, Ferse und Ballen. Die zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung. Der Puma Evercushion® PLUS footbed in der Größe 40 ist Teil der Modellreihe 204510.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
rot
Geschlecht:
Männer, Frauen
Produkttyp:
Einlegesohle
Modellreihe:
204510
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.093
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Fußbett, Fussbett, Evercushion, Plus, Footbed, Einlegesohle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 13,37*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,82*
€ 13,64*
3 Tage
18
1
€ 7,50*
ab € 9,90*
€ 13,66*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 13,86*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Ähnlich
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000041
ab € 9,94*
Ähnlich
ISM
204510500000042
ab € 10,02*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 10,04*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Ähnlich
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.