Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikel-Nr.:
     380-359204510-40
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.451.0-40
EAN/GTIN:
     4051428032896
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
in diesem Hochleistungs-Fußbett wird eine Kombination aus zellularem weichen Polyurethan und PORON® verwendet um Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterung zu schützen. Die zusätzliche Stoßdämpfung
durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung

Material: Polyurethan und PORON®

Größen: 37 - 47
, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
rot
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle, Evercushion, Puma, RP, footbed, plus
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 13,58*
2 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 9,85*
€ 13,62*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,83*
Lager 380
5
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000040
ab € 5,29*
Ähnlich
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,88*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Ähnlich
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000046
ab € 9,81*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,83*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.