Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher WIPEX-SPEZIAL, Mehrweg, Z-Faltung, extrem reißfest undsaugfähig, Tuchgröße ca. 300 x 380 mm, Natur-Viskose, weiß, 10 x 40 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126974
Hersteller:
     Wipex
Herst.-Nr.:
     1504305
EAN/GTIN:
     4250139202721
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Bei den weissen WIPEXreg,-SPEZIAL Reinigungstüchern handelt es sich um besonders weiche, textilähnliche Politur- und Pflegetücher aus Natur-Viskose. Entwickelt für den mehrmaligen Gebrauch, überzeugen sie sowohl durch ihre ausgesprochene Reissfestigkeit als auch ihre hervorragende Saugfähigkeit, womit sie eine ideale Lösung für die gründliche Innenreinigung von Fahrzeugen sowie bei der Lackpflege und bei Politurarbeiten darstellen.

Sie nehmen Flüssigkeiten sowie öle und Fette zuverlässig auf und sind problemlos auch auf kratzempfindlichen Oberflächen einsetzbar.

Geliefert werden Ihnen die lebensmittelunbedenklichen und lösungsmittelbeständigen WIPEXreg,-SPEZIAL Reinigungstücher als Karton mit 10 x 40 Tüchern in praktischer Z-Faltung für die einfache Einzelentnahme. Insgesamt erhalten Sie 400 Tücher in den Massen von ungefähr 300 x 380 mm und einer Stärke von ungefähr 75 g/msup2,.

Ausführung:

  • Karton mit 10 x 40 besonders weichen, textilähnlichen Reinigungstüchern (400 Tücher insgesamt)
  • Mit praktischer Z-Faltung für die bequeme Einzelentnahme
  • Konzipiert für den mehrmaligen Gebrauch
  • Extrem saugfähig und reissfest
  • Ideal für die Aufnahme von öl, Fett und Flüssigkeiten
  • Geeignet für die Verwendung auf kratzempfindlichen Oberflächen
  • Lösungsmittelbeständig
  • Lebensmittelunbedenklich

Einsatzgebiete:

  • Innenreinigung von Fahrzeugen, Lackpflege und Politurarbeiten
  • Allgemein als Wischtuch in der Industrie

Weitere Details:

  • Material: 100 % Natur-Viskose
  • Farbe: weiss
  • Tuchstärke: ca. 75 g/msup2,
  • Tuchgrösse: ca. 300 x 380 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 7,90*
13 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,01*
Lager 3635
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,097*
€ 8,017*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,29*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 8,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,017*
€ 9,54023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,837*
€ 9,32603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,097*
€ 7,25543
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 80,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.