Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Orgavente Edelstahl, Volumen 40 l, rund, ø 380 x H 740 mm, für den Innenbereich, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138424
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     OD-6140-SSSTL
EAN/GTIN:
     4897020626428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der runde Abfallsammler Edelstahl von Orgavente bietet ein Fassungsvermögen von 40 l und ist mit einem Deckel ausgestattet. Verfügbar in unterschiedlichen Deckelfarben, ist das Modell bei Anschaffung mehrerer Exemplare mit jeweils unterschiedlichen Deckelfarben perfekt als modulare Recycling-Station verwendbar.

Mit seinem eleganten Design ist der Abfallsammler Edelstahl von Orgavente die ideale Lösung für alle Umgebungen im Innenbereich. Im Büro oder in den Verkaufsräumen leistet der Müllsammler ebenso gute Dienste wie in Besprechungsräumen oder in Hotelzimmern.

Der ø 380 x H 740 mm grosse Korpus des mit 3 Jahren Garantie versehenen Abfallsammlers wurde wie auch der Deckel aus verzinktem Edelstahl gefertigt. Zum Schutz vor Verletzungen oder Beschädigungen an der Einrichtung besitzt er keine scharfen Kanten. Ein Gummiring am Behälterfuss schützt den Boden vor Kratzern. Ausgesprochen praktisch sind zudem der Henkel zum einfachen und hygienischen Entleeren des Behälters sowie die grosse Einwurföffnung mit einem Durchmesser von 200 mm.

Weitere Details:

  • Runder Abfallsammler mit Deckel
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • Mit Henkel zum einfachen Entleeren
  • Komfortable Einwurföffnung mit ø 200 mm
  • Ohne scharfe Kanten
  • Gummiring als Bodenschutz
  • Mit unterschiedlichen Deckelfarben erhältlich, daher bei Vorhandensein mehrerer Exemplare auch als hygienische, modulare Recycling-Station nutzbar
  • Fassungsvermögen: jeweils 40 l
  • Material Korpus und Deckel: jeweils Edelstahl, verzinkt
  • Masse: jeweils ø 380 x H 740 mm
  • Gewicht: jeweils 4,8 kg
  • 3 Jahre Garantie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 163,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 144,90*
€ 190,03*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 190,04*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 206,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 272,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
OD-3352-BLA
ab € 253,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SBLU
ab € 121,47*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SYEL
ab € 121,48*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SGRN
ab € 121,36*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SRED
ab € 121,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.