| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-143114 Herst.-Nr.: UCV355N0A3X1000 SILBER ELOXIERT EAN/GTIN: 8698473458262 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den Ausseneinsatz optimal ist der silberfarbene Klapprahmen aus Aluminium. Dank der PET-Schutzfolie ist der Rahmen wasserfest und in verschiedenen Grössen von DIN A0 bis DIN A4 erhältlich. Der Klapprahmen aus Aluminium ist ausgesprochen leicht zu öffnen '“ die vier Seitenprofile können nacheinander aufgeklappt werden, so dass Poster und Plakate unkompliziert von vorn ausgewechselt werden können. Ein umlaufendes Dichtungsgummi im Rahmen und die PET-Schutzfolie halten den Inhalt zuverlässig trocken. Dank einer Inbusschraube im unteren Rahmenprofil kann der Klapprahmen abgeschlossen werden. Vier Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung werden mitgeliefert, optional sind Aufhänger für eine leichtere Montage erhältlich. Eine Aufhängung des silbernen Alu-Klapprahmens ist sowohl hochkant als auch im Querformat möglich. Der Rahmen ist für Plakat- und Postergrössen zwischen DIN A0 und DIN A4 erhältlich und für den professionellen Einsatz in Ladenbau und Werbetechnik konzipiert. Weitere Details: - Material: eloxiertes Aluminium
- Silberfarben
- Wasserfest dank Abdichtgummi und PET-Schutzfolie
- Aufklappbare Seitenprofile
- Aufhängung hochkant oder quer möglich
- Inklusive Befestigungsdübel und -schrauben
- Für professionelle Werbung und Ladenbau
- Grössen: DIN A0 bis DIN A4
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, 143114, 143114-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,21* | € 41,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,42* | € 49,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 36,52* | € 49,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,32* | € 50,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|