Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 363x486mm,DIN A3,silber,Ecken a. Gehrung,Profil 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527222
527222
527222
527222
Artikel-Nr.:
     711-527222
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCV355N0A3X1000
EAN/GTIN:
     8698473458262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 363 x 486 mm
  • Format DIN A3
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 35 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • wasserdicht und diebstahlsicher
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
363 mm
Breite:
486 mm
Format:
DIN A3
Stärke Profil:
35 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
wasserdicht und diebstahlsicher
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.11 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 41,13*
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 49,44*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,52*
€ 49,44*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 50,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.