Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank 60 l, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150130
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825010
EAN/GTIN:
     4023122500438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass

Auslaufstutzen Ø 34 mm
Schraubdeckel Ø 200 mm mit Moosgummidichtung
mit 2 Tragegriffen (Traglast pro Griff 30 kg)
serienmässig mit Kunststoff-Auslaufhahn (NW 15 mm)
einwandfreie Füllstandskontrolle
Raumsparend lagern mit Fässern und Tanks. Die Fässer sind zur Aufbewahrung diverser Flüssigkeiten geeignet und beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen!). Hergestellt sind die Produkte aus schlag- und stossfestem, farblosem sowie lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.
Zubehör: Messing-Auslaufhahn 3/4'œ mit Übergangsstück. Ideal für mineralölhaltige Stoffe und Schmiermittel. Stapelgestell: für 1 Tank, aus grau lackiertem Stahlrohr, mit Spannbändern (siehe Zubehör).
Tankauflagenhöhe im Gestell beträgt 160 mm. 2-fach stapelbar bei gleicher Fassgrösse.
Alle Raumspartanks sollten mit der gesamten Grundfläche aufliegend gelagert werden und nicht dauerhaft im Freien verwendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Auslaufhahn
Fahrbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Masse L x B x H:
550 x 350 x 500 mm
Deckel:
Ja
Griff:
Tragegriff
Aussenlänge:
520 mm
Aussenbreite:
335 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Aussenhöhe:
530 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
50 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Leitfähig:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
3,5 kg
Behältertyp:
Raumspartank
Inhalt:
60 l
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichtes Fass, Raumspartank, raumspartank graf, luft- und wasserdichtes fass, gefahrstofftank 60liter, 150130, 150130-SW81, Deckelfass (Kunststoff)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 67,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 67,31*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 54,91*
€ 67,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,37*
€ 69,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 113,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,86*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,05*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,80*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,02*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,23*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,05*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
Zubehör
Otto Graf
862083
ab € 126,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.