Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock Modell L2.13, 580 x 650 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156730
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-L2.13A.11
EAN/GTIN:
     4040376464729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock

Dieser robuste Schubladenblock ist für Arbeitstische der Serie adlatus 600 geeignet. Die Laden des Schubladenblocks haben eine Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm.
Den Schubladenblock für Arbeitstische der Serie adlatus 600 erhalten Sie wahlweise mit einer, drei oder vier Schubladen, in denen Ihre Arbeitsmaterialien übersichtlich geordnet Platz finden und immer griffbereit sind. Die geräumigen Laden lassen sich bis zu 90 % ausziehen. Der Unterbaucontainer ist mit einer umweltfreundlichen, strapazierfähigen Pulverbeschichtung versehen. Der Korpus ist Lichtgrau (RAL 7050), die Blenden Enzianblau (RAL 5010). Der Schubladenkasten wird einfach rechtsbündig an das Gestell des jeweiligen Arbeitstisches der Serie adlantus 600 montiert. Mit dem Zentralverschluss inklusive Schloss und zwei Schlüsseln sind Ihre Arbeitsutensilien, Werkzeuge etc. sicher vor ungewollten Zugriffen geschützt.

  • Für Arbeitstisch Serie adlatus 600
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Korpus Lichtgrau (RAL 7050), Blende Enzianblau (RAL 5010)
  • Auszug ca. 90 %
  • Tragkraft: 100 kg
  • Zentralverschluss ein Schloss inkl. 2 Schlüsseln
  • Rechtsbündig an das Gestell des Arbeitstisches der Serie adlatus 600 montierbar
  • Schubladenblock mit 2, 3 oder 4 Schubladen:


Ausführung mit 1 Schublade: Masse B 525 x T 650 x H 175 mm, Blende H 150 mm
Ausführung mit 3 Schubladen: Masse B 580 x 650 x 440 mm, Blende Höhe 1 x 60 mm, 1x 120 mm, 1 x 180 mm
Ausführung mit 4 Schubladen: Masse B 580 x 650 x 440 mm, Blende Höhe 4 x 90 mm

Weitere Informationen:
Masse:
580 x 650 x 440 mm
Anzahl Schubladen:
4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 405,76*
€ 445,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 394,73*
€ 467,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 411,00*
€ 467,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 423,96*
€ 480,87*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 741,40*
€ 823,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,28*
€ 979,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,60*
€ 977,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,89*
€ 925,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,40*
€ 882,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,91*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,59*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,56*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,74*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.