Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO- Etikettendrucker LabelWriter 450 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160005
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838920
EAN/GTIN:
     3501170838921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Labelwriter-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)

Für das Bedrucken individueller Einzeletiketten, z. B. Ordnerbeschriftung, Adress-Etiketten, Videokassetten, CDs etc. Inkl. Software für individuelle Gestaltung der Etikettenmasken auf dem Bildschirm, innerhalb des Vorgabenfeldes. Ausdruck per Maus-Klick automatisch von der Rolle. Drucker nur an die USB-Schnittstelle anschliessen. Gestochen scharfer Thermo-Direkt-Druck ca. 5 Sekunden nach Druckbefehl. Etikettenbreite bis 60 mm. Inkl. Netzadapter und Software für Windows- 7 oder höher und Mac OS- x v10.8 oder höher.

  • Verfügt über 2 Druckwerke: 1 Druckwerk für Papier-Etiketten bis zu 60 mm Breite und 1 Druckwerk für D1-Schriftbänder von 6, 9, 12, 19 oder 24 mm Bandbreite
  • Druckgeschwindigkeit max. 71 Etiketten/ Minute
  • Masse: ca. B 140 x T 197 x H 183 mm
  • Gewicht: 1360 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, grau
Barcodes:
ein-/zweidimensional
Automatische Etikettenerkennung:
Nein
Tiefe:
197 mm
Druckgeschwindigkeit:
71 Etiketten/min
Automatische Nummerierung:
Ja
PC-Schnittstellen:
USB
Max. Druckhöhe:
56 mm
Anzahl Druckwerke:
2
Einstellbare Etikettengrösse:
Ja
Etikett Ausrichtung:
vertikal; horizontal
Druckart:
Thermo-Direktdruck
Automatische Abschneidevorrichtung:
Ja
Typ Etiketten:
Einzeletiketten; Endlosetiketten
Höhe:
183 mm
Erforderliches Betriebssystem:
Windows/Mac
Netzanschluss:
Ja
Gewicht:
Jan 36 kg
Druckauflösung:
600 x 300 dpi
Breite:
140 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 191,10*
€ 212,31*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 199,93*
€ 219,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 201,36*
€ 220,71*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,75*
€ 222,90*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 247,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
AS0722520
ab € 5,99*
Zubehör
Avery
AS0722370
ab € 6,37*
Zubehör
Avery
ASS0722400
ab € 8,66*
Zubehör
Avery
AS0722400
ab € 11,87*
Zubehör
Avery
AS0722550
ab € 6,15*
Zubehör
Avery
ASS0722540
ab € 10,10*
Zubehör
Avery
AS0722440
ab € 11,65*
Zubehör
Avery
AS0722470
ab € 13,55*
Zubehör
Avery
AS0722480
ab € 13,96*
Zubehör
Avery
ASS0722430
ab € 7,79*
Zubehör
Avery
AS0722430
ab € 9,75*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,32*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 65,85*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 37,56*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 80,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.