Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Stecktafel PV1020 SET, 7+1/20


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162232
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV1020
EAN/GTIN:
     4016946201513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • 7 + 1 Spalten a'  20 Schlitze
  • als Wochen-/Projektplaner einsetzbar


inkl. Zubehör:

  • 1 Satz Verbindungsprofil,: 474 x 490 mm
  • 700 Karten, Grösse 2, je 100 Karten (weiss rot, gelb, orange, grün), 100 Karten in Grösse 1, 8 Kartenhalterungen


Planen Sie Ihre Termine und Projekte mit T-Steckkartentafeln. Die Tafeln und die ausgefüllten T-Karten gewährleisten einen umfangreichen Überblick über die geplanten Projekte. Die T-Karten bieten viel Platz für Zusatzinformationen und sind einfach sowie schnell zu beschriften und können zu jeder Zeit ausgetauscht werden. Die T-Kartenspalten sind Module und können individuell an die Aufhängevorrichting montiert werden. Eine Kunststoff-Steckleiste mit weissen Einsteckstreifen zur Beschriftung ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Monatsplanung, An - und Abwesenheitsplanung, Wartungsarbeiten, Gebraucht- und Neuwagenübersicht, Auftragsplanung, Objektvermietung und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
474 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 700 Karten in versch. Farben und Grössen, 8 Kartenhalterungen, 1 Satz Verbindungsprofil
Gewicht:
2 kg
Breite:
490 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
140 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, franken kartentafel, dokumenten sortiertafel, 162232, 162232-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Planungstafel, Steckkartenplaner, Stecktafelset
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,96*
€ 56,34*
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,99*
€ 56,41*
13 Tage
123
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 57,13*
€ 4,95*
ab € 42,32*
€ 58,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 86,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,90*
€ 103,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,01*
€ 94,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,55*
€ 79,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 65,19*
€ 77,58
pro Satz
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,54*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,42*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,35*
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,71*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.