Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 20 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
Artikel-Nr.:
     1682-150150081
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV1020
EAN/GTIN:
     4016946201513
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
FRANKEN T-Kartentafel. 7 Träger, 20 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 160 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 20 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 20 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 700 T-Karten Größe 2: je 100 in weiß, gelb, orange, hellblau, hellgrün, 200 in rot, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1. Material: Kunststoff. Format: 474 x 490 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Modularität:
7 Träger
Anzahl der Planungsfelder:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
7 Täger, 20 Schlitze. Universalplaner für die Projekt- und Terminplanung. Kapazität: 160 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 20 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 20 Schlitzen für T-Karten Gr. 1.
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 700 T-Karten Größe 2: je 100 in weiß, gelb, orange, hellblau, hellgrün, 200 in rot, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1
Farbe des Rahmens:
grau
Breite der Tafel:
47,4
Farbe:
grau
Tafel magnethaftend:
Nein
Höhe der Tafel:
49
Material des Rahmens:
Kunststoff
Tafel beschreibbar:
Nein
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
pro Satz
€ 5,95*
ab € 41,90*
€ 55,82*
10 Tage
2
pro Satz
€ 5,87*
ab € 41,99*
€ 55,83*
10 Tage
59
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,81*
€ 56,58*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 42,65*
€ 58,16*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,98*
€ 61,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,82*
€ 66,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,41*
€ 65,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,00*
€ 63,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,06*
€ 59,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,66*
€ 55,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,90*
€ 49,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,50*
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,69*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,35*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.