Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Stecktafel PV-1015, 16/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162235
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV1015
EAN/GTIN:
     4016946080583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
steckkartentafel franken
  • 16 Spalten a'  35 Schlitze
  • als individuelles Zeit- und Projektplanungssystem einsetzbar


inkl. Zubehör:

  • 1 Satz Verbindungsprofil,: 1008 x 783 mm
  • 500 Karten, Grösse 2, je 100 Karten (weiss rot, gelb, hellblau, grün)


Planen Sie Ihre Termine und Projekte mit T-Steckkartentafeln. Die Tafeln und die ausgefüllten T-Karten gewährleisten einen umfangreichen Überblick über die geplanten Projekte. Die T-Karten bieten viel Platz für Zusatzinformationen und sind einfach sowie schnell zu beschriften und können zu jeder Zeit ausgetauscht werden. Die T-Kartenspalten sind Module und können individuell an die Aufhängevorrichting montiert werden. Eine Kunststoff-Steckleiste mit weissen Einsteckstreifen zur Beschriftung ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Monatsplanung, An - und Abwesenheitsplanung, Wartungsarbeiten, Gebraucht- und Neuwagenübersicht, Auftragsplanung, Objektvermietung und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
783 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 500 Karten in versch. Farben und Grössen, 1 Satz Verbindungsprofil
Gewicht:
3,74 kg
Breite:
1008 mm
Länge:
1008 mm
Anzahl Fächer:
320 Stk
Weitere Suchbegriffe: steckkartentafel, 162235, 162235-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Stecktafelset, Werkstattplaner, Steckkartenplaner, Planungstafel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
59
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 106,19*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 106,20*
€ 5,50*
ab € 79,89*
€ 106,20*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 82,42*
€ 106,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 163,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,54*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,42*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.