Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PV1015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV1015
EAN/GTIN:
     4016946080583
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
FRANKEN T-Kartentafel. 16 Träger, 35 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Universalplaner für die Projekt- und Terminplanung. Kapazität: 560 T-Karten. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 500 T-Karten Größe 2: je 100 in weiß, gelb, rot, hellblau und hellgrün, 16 T-Kartenhalter für Größe 2. Material: Kunststoff. Format: 1008 x 783 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
16 Täger, 35 Schlitze. Universalplaner für die Projekt- und Terminplanung. Kapazität: 560 T-Karten.
Farbe des Rahmens:
grau
Tafel beschreibbar:
Nein
Farbe:
grau
Anzahl der Planungsfelder:
500
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel magnethaftend:
Nein
Höhe der Tafel:
78,3
Ausführung der Modularität:
16
Material des Rahmens:
Kunststoff
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 500 T-Karten Größe 2: je 100 in weiß, gelb, rot, hellblau und hellgrün, 16 T-Kartenhalter für Größe 2
Breite der Tafel:
100,8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,50*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.