| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-162687 Herst.-Nr.: 9089-00016 EAN/GTIN: 4052301007932 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die flexible Planungstafel nach dem Kanban-Prinzip Mit dieser Planungstafel können Sie Ihre Arbeits- und Betriebsabläufe vollkommen individuell und flexibel gestalten. Durch die farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente in Verbindung mit den passenden Auftragstaschen entsteht ein visuelles Hilfsmittel im Sinne eines selbststeuernden Regelkreises. Durch die Anordnung der Farben können individuelle Prioritäten festgelegt werden. Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Das System eignet sich besonders gut für Werkstätten, Industriebetriebe, Handel, Verwaltungen, Schulungen, Universitäten, Krankenhäuser usw. Geeignet für alle Belege im DIN-A4-Hochformat. - Die Alu-Schiene wird an der Wand befestigt
- die Tafeln sind einzeln (5er- oder 7er-Set) lieferbar und das Tafelsystem kann nach Belieben erweitert werden
- Tafeln (ausgestattet mit 3 Rollen) einfach einzuhängen
- Tafeln können durch farbige Schilder beschriftet werden und/oder die Arbeitsanweisungen/Dokumente werden in farbigen "Auftragstaschen'ť einsortiert und nach Prioritäten festgelegt
- Tafeln können an der Schiene seitlich verschoben werden, je nach Einsatzkriterium wie Wochenplaner, Projekte, Dringlichkeit usw.
- Tafeln können zentral mit Informationen wie Arbeitsanweisungen, Einsatzplanungen für Personal und Maschinen bestückt werden und an anderer Stelle dezentral eingesetzt werden
- nach der Bearbeitung werden die Tafeln zwecks Kontrolle, Nachbearbeitung oder Neubestückung wieder an die zentrale Bearbeitungsstelle gebracht
- Abmessung pro Tafel: ca. B 315 x T 76 x H 1282 mm
- 10 Fächer pro Tafel
- Fachabmessungen: B 270 x T 20 x H 290 mm
- Gewicht pro Tafel: ca. 4,0 kg
- 2 Rollen zum Einhängen und Verschieben und 1 Rolle als Abstandhalter zur Wand
- Wandprofil aus hochwertigem Aluminium (inkl. Montagematerial)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 350 mm lang |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: steckkartentafel eichner, steckkartentafel, 162687, 162687-SW81, Tafel Zubehör, Werkstattplaner, kanban, Wandprospekthalter, Prospekthängewand, Prospektfach, Prospektwandablage, Prospekthalter, Prospektsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,36* | € 32,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,55* | € 33,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,47* | € 39,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,65* | € 39,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,06* | € 45,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|