Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel, 5-Tafel SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162690
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00011
EAN/GTIN:
     4052301007895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Die flexible Planungstafel nach dem Kanban-Prinzip[br /]Mit dieser Planungstafel können Sie Ihre Arbeits- und Betriebsabläufe vollkommen individuell und flexibel gestalten. Durch die farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente in Verbindung mit den passenden Auftragstaschen entsteht ein visuelles Hilfsmittel im Sinne eines selbststeuernden Regelkreises. Durch die Anordnung der Farben können individuelle Prioritäten festgelegt werden. Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Das System eignet sich besonders gut für Werkstätten, Industriebetriebe, Handel, Verwaltungen, Schulungen, Universitäten, Krankenhäuser usw. Geeignet für alle Belege im DIN-A4-Hochformat.

  • Die Alu-Schiene wird an der Wand befestigt
  • die Tafeln sind einzeln (5er- oder 7er-Set) lieferbar und das Tafelsystem kann nach Belieben erweitert werden
  • Tafeln (ausgestattet mit 3 Rollen) einfach einzuhängen
  • Tafeln können durch farbige Schilder beschriftet werden und/oder die Arbeitsanweisungen/Dokumente werden in farbigen "Auftragstaschenrdquo, einsortiert und nach Prioritäten festgelegt
  • Tafeln können an der Schiene seitlich verschoben werden, je nach Einsatzkriterium wie Wochenplaner, Projekte, Dringlichkeit usw.
  • Tafeln können zentral mit Informationen wie Arbeitsanweisungen, Einsatzplanungen für Personal und Maschinen bestückt werden und an anderer Stelle dezentral eingesetzt werden
  • nach der Bearbeitung werden die Tafeln zwecks Kontrolle, Nachbearbeitung oder Neubestückung wieder an die zentrale Bearbeitungsstelle gebracht
  • Abmessung pro Tafel: ca. B 315 x T 78 x H 1185 mm
  • 10 Fächer pro Tafel
  • Fachabmessungen: B 270 x T 20 x H 290 mm
  • Gewicht pro Tafel: ca. 4,0 kg
  • 2 Rollen zum Einhängen und Verschieben und 1 Rolle als Abstandhalter zur Wand
  • Wandprofil aus hochwertigem Aluminium (inkl. Montagematerial)
  • 5-Tafel SET inkl. Wandprofil (1700 mm), 5 Tafeln, Beschriftungsschilder und Montagematerial
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
100 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, Beschriftungsschilder, Wandprofil
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
1280 mm
Länge:
1700 mm
Anzahl Fächer:
9 Stk
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, wandprofile alu, dokumenten sortiertafel, 162690, 162690-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, kanban, Wandprospekthalter, Prospekthängewand, Prospektfach, Prospektwandablage
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,44*
€ 612,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,75*
€ 612,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,75*
€ 612,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,24*
€ 651,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 917,07*
€ 925,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,70*
€ 1.101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,46*
€ 1.100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,12*
€ 1.092,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,07*
€ 1.091,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00013
ab € 126,13*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00017
ab € 2,97*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00014
ab € 47,10*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00015
ab € 55,54*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00016
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.