Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164955 Herst.-Nr.: 7-159000 EAN/GTIN: 8713797095167 |
| | |
|
| | |
| Die Legamaster Magic Chart ist eine flexibel einsetzbare, für verschiedene Oberflächen geeignete Schreibfolie, die z. B. bei Meetings eingesetzt wird und keine Hilfsmittel wie Whiteboards oder Flipcharts benötigt. Meeten Sie einfach, wo Sie wollen! Die Legamaster Magic Chart kann direkt als Schreibfläche eingesetzt werden, da die elektrostatische Folie an praktisch jeder ebenen Oberfläche wie Holz, Beton, Glas, Tapete usw. sicher haftet. Sie benötigen keinen Kleber, ausserdem hinterlässt die Magic Chart beim Ablösen keine Spuren. Die Schreibfläche ist 600 x 800 mm gross. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Mehrere Folien können aneinandergefügt werden. Die Schreibfolie ist mit Permanent- oder Boardmarkern beschriftbar, ein Marker ist in der Lieferung enthalten. Sie erhalten die Legamaster Magic Chart in verschiedenen Oberflächen-Varianten. - Elektrostatische Schreibfolie
- Wird einfach an einer ebenen Oberfläche (Beton, Tapete, Glas, Metall usw.) angebracht und ist sofort einsatzbereit
- Haftet ganz ohne Kleber
- Hinterlässt beim Abnehmen keine Klebereste
- Mehrere Folien können aneinander angebracht werden
- Mit Permanent- oder Boardmarkern beschriftbar
- Schreibfläche 600 x 800 mm
- 25 Folien = 1 Paket
- Inkl. 1 Marker
Weitere Informationen: | | Farbe: | kariert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), OHP-Folie, Schreibfolie, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster flipchart-folie whiteboard, flipchart-papierrolle, legamaster flipchart-papierrolle, 164955, 164955-SW81, Flipchart, Flipcharts, Flipchartfolie für Folienspender |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,03* | € 21,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,95* | € 21,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,11* | € 21,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,59* | € 22,16* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,73* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|