Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Securio P44i, Streifenschnitt, mit Unterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-165414
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1870121
EAN/GTIN:
     4026631058421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Der Aktenvernichter HSM Securio P44i mit Streifenschnitt und Unterschrank arbeitet professionell. Moderne Anwendungstechnik macht aus dem Aktenvernichter HSM Securio P44i ein effizientes Multitalent.
Mit dem Aktenvernichter HSM Securio P44i entscheiden Sie sich für ein kompakt konstruiertes Gerät. Qualität Made in Germany ist durch ein einfaches Bedienungskonzept gewährleistet, das die Leistungsfähigkeit um 40 Prozent erhöht und gleichzeitig für eine um 30 Prozent reduzierte Geräuschentwicklung sorgt. Die Gefahr eines Papierstaus wird minimiert und hohe Technikstandards machen eine lange Lebensdauer und einen energieeffizienten Betrieb möglich. Sie profitieren von einer Lichtschranke für eine automatische Start-Stopp-Funktion. Der Aktenvernichter HSM Securio P44i aus dem Schäfer Shop gehört mit seinem Unterschrank zu den Multitalenten, die jede Büroeinrichtung um einen zuverlässigen Helfer für den täglichen Einsatz ergänzen.
Weitere Details:

  • Professionelle Aktenvernichtung auf höchstem Niveau
  • Für bis zu 15 Anwender
  • Innovative Antriebstechnik und Bedienerkonzept erhöhen die Leistung um 40 Prozent bei 30 Prozent weniger Geräuschentwicklung und Vermeidung von Papierstau
  • Top-Technik gewährleistet eine lange und energiesparende Lebensdauer
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Kraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetrieb
  • Unterschrank mit Tür und herausnehmbarem Mehrweg-Auffangbeutel
  • Menüführung über hochauflösende 4,3" Touchdisplay mit Wischfunktion und Meldung des Betriebsmodus
  • 3 Betriebmodi: Silent (besonders leise), Performance (max. Leistung) und Standard (optimale Leistung)
  • Hochauflösendes Touchdisplay '“ intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung
  • Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm) mit Auffangbehälter ermöglicht das Schreddern in höherer Sicherheitsstufe sowie eine sortenreine Entsorgung
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
400 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
63 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
205 l
Schnittart:
Streifenschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
1105 mm
Farbe:
weiss; grau
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-2
Geräuschpegel im Leerlauf:
55 db(A)
Schnittbreite:
3,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
1900 W
Tiefe:
592 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
140 kg
Breite:
700 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.184,06*
€ 2.251,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.239,07*
€ 2.306,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.446,19*
€ 2.513,91*
€ 5,50*
ab € 2.412,07*
€ 2.513,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.453,67*
€ 2.570,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,91*
€ 2.991,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,37*
€ 2.975,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,74*
€ 2.927,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,19*
€ 2.910,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,59*
Sonstiges
HSM
1873121
ab € 2.510,50*
Sonstiges
HSM
1872121
ab € 2.571,60*
Sonstiges
HSM
1875121
ab € 4.193,09*
Sonstiges
HSM
1874121
ab € 4.674,73*
Sonstiges
HSM
1871121
ab € 2.181,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.