Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stellwandfuss für Franken Stellwandsystem Eco, Höhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166073
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UES16
EAN/GTIN:
     4016946194013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Metaplan-Wand

Der praktische Franken Stellwandfuss ist die optimale Ergänzung für das Franken Stellwandsystem Eco. Dieses Stellwandsystem kann sowohl in der Länge als auch in der Höhe individuell gestaltet und somit Ihren Bedürfnissen exakt angepasst werden. Der hochwertige Franken Stellwandfuss bietet sicheren Halt und ist besonders stabil. Wir führen den Franken Stellwandfuss wahlweise in Höhen von 1.600 und 1.900 Millimetern. Die Tiefe des Stellwandfusses beträgt 500 Millimeter. Der Franken Stellwandfuss ist in der Farbe Grau ausgeführt. Entdecken Sie auch die anderen Produkte von Franken für Ihren Arbeitsbereich.


Weitere Details:

  • Stellwandfuss für Franken Stellwandsystem Eco
  • Stellwandsystem kann individuell in Länge und Höhe gestaltet werden
  • Bietet sicheren Halt, sehr stabil
  • Höhe: wahlweise 1600 mm oder 1900 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
77
€ 4,95*
ab € 57,69*
€ 76,85*
€ 5,50*
ab € 52,32*
€ 77,24*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 77,24*
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 79,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 95,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 4,54*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.