Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecketiketten, Papier, 57 x 32 mm, 12 x 1000 Stück, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167450
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093095
EAN/GTIN:
     3026980930950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Diese praktischen Mehrzwecketiketten für den Einsatz im Büro sind aus weissem Papier hergestellt. Die Etiketten messen 57 x 32 mm, die Lieferung erfolgt auf 12 grossen Rollen mit 1000 Stück.

Wer einen DYMO LabelWriter für den Druck seiner Labels einsetzt, der freut sich über diese hochwertigen Mehrzwecketiketten. Für die Beschriftung von Ordnern sind diese Labels aus Papier besonders nützlich. Auf dem weissen Material ist die Schrift hervorragend lesbar, das Produkt eignet sich daher für viele professionelle Beschriftungsvorhaben.

Die Etiketten besitzen eine Breite von 57 und eine Höhe von 32 mm. Hierbei handelt es sich um Standard-Masse, die für viele alltägliche Aufgaben geeignet sind. Die Grosspackung von 12 Rollen eignet sich für alle Einkäufer, die sich einen Vorrat an Etiketten anlegen möchten. Die Mehrzwecketiketten sind bei Bedarf einfach wieder ablösbar.

Weitere Details:

  • Für DYMO LabelWriter (LW 450, 450 Duo, 4XL 450 Turbo/Twin Turbo)
  • Material: Papier
  • Wieder ablösbar
  • Inhalt: 12 Rollen a'  1.000 Stück
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 57 x H 32 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
12000
Geeignet für:
LW 450/450 Turbo/450 Twin Turbo/450 Duo/4XL
Typ Etiketten:
Endlosetiketten
Höhe:
32 mm
Ablösbar:
Ja
Breite:
57 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß, 167450, 167450-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,40584*
€ 21,65584*
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 17,99084*
€ 22,20084*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,405*
€ 22,575*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,72*
€ 181,37*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 152,62*
€ 182,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 21,65584*
€ 25,77045
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,40584*
€ 23,09295
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,40584*
€ 20,71295
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 259,87008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
450140
ab € 10,20*
Ähnlich
Dymo
1978367
ab € 6,97*
Ähnlich
Dymo
1978364
ab € 11,08*
Ähnlich
Dymo
S0718040
ab € 10,82*
Ähnlich
Dymo
S0718060
ab € 11,36*
Ähnlich
Dymo
S0718070
ab € 14,23*
Ähnlich
Dymo
S0718050
ab € 13,85*
Ähnlich
Dymo
1978366
ab € 7,25*
Ähnlich
Dymo
1978365
ab € 7,26*
Ähnlich
Dymo
S0720840
ab € 15,21*
Ähnlich
Dymo
S0720690
ab € 10,09*
Ähnlich
Dymo
S0720520
ab € 14,28*
Ähnlich
Dymo
S0720550
ab € 8,38*
Ähnlich
Dymo
S0720850
ab € 19,19*
Ähnlich
Dymo
S0720860
ab € 14,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.