Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Versandtaschen, DIN B4, ohne Fenster, 250 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-180312
Hersteller:
Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
296000
EAN/GTIN:
4003928796006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck
und FSC-Logo
sehr hoher Weisse Grad
verlängerte Mundklappe
wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
VE-Inhalt (Stück): 250
Gewicht: 120 g/qm
Formate:
B4
: 353 x 250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
353 mm
... >
Verpacken, Versenden
>
Versandtaschen, Briefumschläge
>
Versandtaschen, Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefhülle
,
Briefhüllen
,
Briefkuvert
,
Briefumschlag
,
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag b4 haftklebend weiß
,
b4 briefkuvert
,
b4 briefumschlag selbstklebend
,
180312
,
180312-SW81
,
Polsterkuvert
,
Luftpolsterumschlag
,
polsterumschläge
,
Couvert
,
din c6
,
din c4
,
Couverts
,
din lang
,
din c5
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 65,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 67,88*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 53,16*
€ 71,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag C6/C5, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
206000
ab € 17,72*
Sonstiges
Briefumschläge, DIN C6, ohne Fenster, 500 Stück
Cygnus Excellence
216000
ab € 14,69*
Sonstiges
Briefumschläge, DIN lang, ohne Fenster, 500 Stück
Cygnus Excellence
226000
ab € 17,37*
Sonstiges
CygnusExcellence Briefumschlag 30123518 C5 oF hk ws 500 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,69*
Sonstiges
Versandtaschen, DIN C4, ohne Fenster, 250 Stück
Cygnus Excellence
286000
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen