Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, DIN C4, ohne Fenster, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180314
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     286000
EAN/GTIN:
     4003928286002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck


und FSC-Logo

  • sehr hoher Weisse Grad
  • verlängerte Mundklappe
  • wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • VE-Inhalt (Stück): 250
  • Gewicht: 120 g/qm


Formate:
C4: 324 x 229 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
ohne Fenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
46
€ 5,87*
ab € 23,70*
€ 32,18*
Lager 224
125
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,46*
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 37,55*
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 27,88*
€ 37,55*
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
206000
ab € 17,72*
Sonstiges
Cygnus Excellence
216000
ab € 14,69*
Sonstiges
Cygnus Excellence
226000
ab € 17,37*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,69*
Sonstiges
Cygnus Excellence
296000
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.