Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C5, ohne Fenster, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180316
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     256000
EAN/GTIN:
     4003928256005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo
  • sehr hoher Weisse Grad
  • verlängerte Mundklappe
  • wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • VE-Inhalt (Stück): 500
  • Gewicht: 100 g/qm


Formate:
C5: 229 x 162 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C5
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
blau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
162 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
229 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 34,39*
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 34,39*
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 34,40*
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 37,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38886
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.