Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftgerät NeXXt Series 5502 WOW, Metall, metallic-eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021051
EAN/GTIN:
     4002432103126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
  • Vollmetall-Gerät mit Kunststoffkappe und -boden
  • Heftleistung bis 3 mm (ca. 30 Blatt)
  • mit Oberlade-Mechanik
  • integrierter Enthefter
  • für Klammern 24/6 oder 26/6 (Lieferung inkl. 200 Heftklammern 24/6)
  • für offene, geschlossene Heftung und Tackerfunktion
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic-eisblau
Heftleistung:
30 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 26/6
GS-geprüft:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 20,65*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 14,69*
€ 21,29*
1
€ 5,50*
ab € 14,16*
€ 21,29*
1
€ 7,95*
ab € 14,54*
€ 21,74*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,21*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,52*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,01*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
60570051
ab € 7,96*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 30,71*
Zubehör
Leitz
60490051
ab € 34,82*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,28*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.