Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTA Ablagekorb PAS-Plus 82, 2 Schübe, DIN C4, Polystyrol, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186961
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2685120100 GRAU
EAN/GTIN:
     8710968159314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ablage in Schubkästen

  • aus Polystyrol gefertigter Kasten
  • z.B. zum Bau ganzer Ablage-Wände oder Trennwände in Grossraumbüros geeignet
  • für Formate bis DIN C4
  • mit Etikettenrahmen an der vorderen Griffleiste mit Plastikfenster
  • 2 geschlossene Schübe
  • Aussenmasse: B 297 x T 384 x H 90 mm
  • Innenmasse: (je Schub) B 252 x T 345 x H 37 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Aussentiefe:
384 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
345 mm
Aussenbreite:
297 mm
Aussenhöhe:
90 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
37 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
2
Schubladenbreite innen:
252 mm
Auszug:
Teilauszug
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 186961, 186961-SW81, Schubladenboxen, Schubladenbox, Aktenschachtel, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archivschachtel, Archiv-Ablageschachtel, Aktenbox, Aktenaufbewahrungsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 15,30*
€ 21,57*
1
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,74*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 35,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
2685902000
ab € 6,37*
Zubehör
Jalema
2680933010
ab € 1,56*
Zubehör
Jalema
2680933210
ab € 13,62*
Zubehör
Jalema
2680933410
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.